※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

29-619SS ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-619SS LAMP(スガツネ工業) 37875354 29-619SS ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-619SS LAMP(スガツネ工業) 37875354 29-619SS ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-619SS LAMP(スガツネ工業) 37875354

ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-619SS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37875354 品番29-619SS
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
解除防止ばね付です。

種別標準型 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)13.9 質量(g)30 仕上バレル研磨 適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS 許容荷重(N)539 許容荷重(N[kgf])539[55] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする