18-1345SS ステンレス鋼製 ファスナー 18-1345SS LAMP(スガツネ工業) 37875397 18-1345SS ステンレス鋼製 ファスナー 18-1345SS LAMP(スガツネ工業) 37875397 18-1345SS ステンレス鋼製 ファスナー 18-1345SS LAMP(スガツネ工業) 37875397 18-1345SS ステンレス鋼製 ファスナー 18-1345SS LAMP(スガツネ工業) 37875397

ステンレス鋼製 ファスナー 18-1345SS

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37875397 品番18-1345SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
蓋などに直接引っ掛けて使用します。
シーリングピンに適応しています。

種別スプリングテンションタイプ 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)13.1 質量(g)23 仕上バレル研磨 許容荷重(N)215 許容荷重(N[kgf])222[22] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37875397
2018-07-13
用途:
シンナ-回収ホッパ-止め具
株式会社ARC 様 (製造業)

溝がないととまらないので使えなかったです
こちらの不具合です

溝なしでも使用可能にすればよいのでは

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする