613-7SS ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業) 37875731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

613-7SS ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業) 37875731
613-7SS ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業) 37875731
613-7SS ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業) 37875731
613-7SS ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業) 37875731

ステンレス鋼製 シーリングピン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)33注文コード37875731品番613-7SS
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

不意の解除を防ぐピンです。

適合(ファスナー)18-613SS、27-1123SS、18-1204SS、18-1345SS、27-633SS材質ステンレス鋼(SUS304)寸法A(mm)33寸法D(mm)1.4寸法B(mm)37寸法C(mm)10仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37875722
2024-04-11
用途: ロックピンの抜け止めに使用。(Rピンのように使用)

もう少し長いサイズが欲しい。
サイズ展開の種類を増やしてほしい。
針金の径は問題なしです。

対象商品 : 37875731
2024-05-11
用途: バイクシートのクイックリリースピンに

単価が高いですがβピンよりは扱いやすい。半分の大きさがあればいいのに。

対象商品 : 37875713
2013-05-04
用途: クランプファスナーの安全ピンとして

普通に使えています。 これを売っている量販店はないと思います。 モノタロウさんで扱っていて良かった。 ただスガツネの製品は価格設定が高めですよね。 一緒に購入した栃木屋のクランプより高いので、ちょっと戸惑いました。

対象商品 : 37875713
2014-10-23
用途: 回転動力を伝達する連結ピンの抜け止め
協和化工株式会社

しっかりとロックできたので最初はよかったのですが、どうやら連結ピンのほうに軸方向への力がかかっているらしく、このシーリングピンが破損してしまいました。
弊社の使い方に問題アリなので仕方ありません。何か別の方法を検討します。
スナップピンよりしっかりと止まると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする