※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27SPG-HT130-175SS ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業) 37875871 27SPG-HT130-175SS ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業) 37875871 27SPG-HT130-175SS ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業) 37875871 27SPG-HT130-175SS ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業) 37875871 27SPG-HT130-175SS ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業) 37875871

ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37875871 品番27SPG-HT130-175SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。
スプリングの引張力により耐振性に優れています。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。

材質ステンレス鋼(SUS304) 許容荷重(N[kgf])147[15] 適合(シーリングピン)613-7SS 仕上バレル研磨 適合パイプ径(Φmm)130〜175 許容荷重(N)147 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする