LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37875914
品番
27SPG-HT290-335SS
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。
スプリングの引張力により耐振性に優れています。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
許容荷重(N[kgf])
147[15]
適合
(シーリングピン)613-7SS、613-9SS
仕上
バレル研磨
適合パイプ径(Φmm)
290〜335
許容荷重(N)
147
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった