LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ロック解除防止機構付ファスナー TF703LC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37875966
品番
TF703LC
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
セーフティーロック付きです。
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様
掛代調節機能付
材質
鋼
高さ(mm)
25.5
質量(g)
227
仕上
光沢クロメート処理
適合フック
TF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)
3333
許容荷重(N[kgf])
3333[340]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
商品説明動画
ロック解除防止機構付ファスナー TF703LC
参考になった