LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ファスナー TF-503
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37876027
品番
TF503C-CR
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様
掛代調節機能付、アイ付
材質
鋼
高さ(mm)
24
質量(g)
220
仕上
クロームめっき
適合フック
TF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)
3266
許容荷重(N[kgf])
3266[333]
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。