TF504C-CR ファスナー TF-504 LAMP(スガツネ工業) 37876036 TF504C-CR ファスナー TF-504 LAMP(スガツネ工業) 37876036 TF504C-CR ファスナー TF-504 LAMP(スガツネ工業) 37876036

ファスナー TF-504

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37876036 品番TF504C-CR
参考基準価格(税別)¥8,630 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

仕様掛代調節機能付、アイなし 材質 高さ(mm)24 質量(g)210 仕上クロームめっき 適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20 許容荷重(N)3266 許容荷重(N[kgf])3266[333]
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする