LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ファスナー TF702H
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37876106
品番
TF702HC-CR
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様
掛代調節機能付、幅広プレート・フックタイプ
材質
鋼
高さ(mm)
16
質量(g)
72
仕上
クロームめっき
適合フック
TF31、TF10
許容荷重(N)
1960
許容荷重(N[kgf])
1960[200]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。