ファスナー TF701S

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37876124 品番 TF701SC-CR
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。
TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

仕様掛代調節機能付、アイなし 材質 高さ(mm)17 質量(g)37 仕上クロームめっき 適合フックTF15、TF30、TF50 許容荷重(N)653 許容荷重(N[kgf])653[66] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37876124
2015-11-26
用途:
楽器の部品にならないか?
Ken's Craft Works 様

これの相手金具があるとさらに良いと思います。もしくは取り付け例等です。わからないヤツが買うなってことでしょうか?コレだけでは使い方すらわかりません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。適合フックTF15、TF30、TF50となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする