※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TF701LC-ST ファスナー TF701 LAMP(スガツネ工業) 37876133 TF701LC-ST ファスナー TF701 LAMP(スガツネ工業) 37876133 TF701LC-ST ファスナー TF701 LAMP(スガツネ工業) 37876133 TF701LC-ST ファスナー TF701 LAMP(スガツネ工業) 37876133

ファスナー TF701

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37876133 品番 TF701LC-ST
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。
TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

仕様掛代調節機能付、アイ付 材質ステンレス鋼(SUS316) 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])653[66] 適合フックTF15、TF30、TF50 質量(g)37 許容荷重(N)653 高さ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする