LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AH 平行取付タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37876553
品番
STF-A56AH
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
用途
防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど
締付けを要求される扉・カバーなど
計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
12.5
タイプ
平行取付タイプ
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応