LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37876571
品番
SCC-30
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
ばねの力で締め付けます。
小型のためスペースが無い箇所に最適です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
10
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
質量(g)
14.3
許容荷重(N)
200
材質(受座)
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨