※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS31A ファスナー PS型 LAMP(スガツネ工業) 37876605 PS31A ファスナー PS型 LAMP(スガツネ工業) 37876605 PS31A ファスナー PS型 LAMP(スガツネ工業) 37876605

ファスナー PS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ鍵穴付 注文コード37876605 品番PS31A
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。
南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。

寸法D(Φmm)5 寸法H1(mm)9 寸法H2(mm)9.5 寸法L1(mm)16 寸法L2(mm)40 寸法L3(mm)10 寸法L4(mm)8 寸法P1(mm)10 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)23 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)16 寸法W3(mm)26 寸法W4(mm)13 寸法t1(mm)1.2 寸法t2(mm)1 用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ鍵穴付 仕上バレル研磨 引張強度N(kgf)98[10] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする