※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS30A ファスナー PS型 LAMP(スガツネ工業) 37876614 PS30A ファスナー PS型 LAMP(スガツネ工業) 37876614 PS30A ファスナー PS型 LAMP(スガツネ工業) 37876614

ファスナー PS型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ鍵穴付 注文コード37876614 品番PS30A
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。
南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。

寸法D(Φmm)5.5 寸法H1(mm)10 寸法H2(mm)13 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)53 寸法L3(mm)11.5 寸法L4(mm)8.5 寸法P1(mm)12 寸法P2(mm)33 寸法P3(mm)34 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)21 寸法W3(mm)32 寸法W4(mm)15 寸法t1(mm)1.5 寸法t2(mm)1.5 用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ鍵穴付 仕上バレル研磨 引張強度N(kgf)147[15] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする