ステンレス鋼製小型ファスナー PS35

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37876806 品番PS35
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

ステンレス鋼製のシンプルな汎用性の高いパッチン錠です。

引張荷重(N)19(締代0.5mmの場合) 材質ステンレス鋼(SUS304) 用途小型計測機器、軽量BOXなど 高さ(mm)10 質量(g)15 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37876806
2021-03-20
用途:
ストッカーのロックに使用
製造業

サイズも価格も手頃でした。
しっかり閉まりました。
またリピートしたいです。

対象商品:
37876806
2013-04-15
用途:
看板上部蓋の止め金具に使用
西本プリントサービス 様

送品・価格には満足していますが、商品が届く期間がもう少し早ければ助かります。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする