ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37876833 品番P1040SCR
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質
(本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき
(フック)ステンレス鋼(SUS430)
付属品受金具(P100H02) 仕様同番 高さ(mm)13 質量(g)105 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
鍵をかけた後、[2]のヒネリが持ち上がらないことを確認してください。

商品説明動画

ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37876833
2024-07-12
用途:
バイクのリヤボックス
自動車・二輪車・自転車関連業

取付等は問題なく付けられましたがオス鍵が1つしか付属していません。スペアキーも付属される様に希望します。

対象商品:
37876833
2020-06-07
用途:
バイクに積んでる箱に利用
不動産業

ケータリングするタイプのバイクなどに付いてる白い箱があります。
個人使用の遊びバイクですが、それをリアに取り付けてます。
鍵本体が破損してので、修繕の為に購入。
同等品の最安値がモノタロウでした。

対象商品:
37876833
2015-07-06
用途:
オートバイのボックスの施錠

同じ物を探していましたが中々見つからず困っていましたが助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする