152F-01-1 カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型 LAMP(スガツネ工業) 37877052 152F-01-1 カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型 LAMP(スガツネ工業) 37877052

カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37877052 品番 152F-01-1
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。
ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。
樹脂タイプと金属タイプがあります。
パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。

材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき
(止め輪)鋼/ステンレスバシペード
(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理
(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
グリップ径G(Φmm)1.2〜2 プラグ全長L(mm)18.5 質量(g)6 タイプ金属タイプ 引張強度N(kgf)147[15] 許容荷重(N)147
注意
本体に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする