※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W0802 ファスナー サイズ08 クリップピン 羽頭 LAMP(スガツネ工業) 37877551 W0802 ファスナー サイズ08 クリップピン 羽頭 LAMP(スガツネ工業) 37877551

ファスナー サイズ08 クリップピン 羽頭

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37877551 品番 W0802
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。

材質黄銅(真鍮) タイプ羽頭 寸法L(mm)11.2 寸法H(mm)(最大)3 仕上ニッケルめっき 寸法I(mm)9.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする