※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W0805 ファスナー サイズ08 クリップピン 羽頭 LAMP(スガツネ工業) 37877567 W0805 ファスナー サイズ08 クリップピン 羽頭 LAMP(スガツネ工業) 37877567

ファスナー サイズ08 クリップピン 羽頭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37877567 品番 W0805
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。

材質黄銅(真鍮) タイプ羽頭 寸法L(mm)13.9 寸法H(mm)(最大)5.7 仕上ニッケルめっき 寸法I(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする