ファスナー サイズ11 固定リング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37878005 品番 R6011
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。

材質クロロプレンゴム ブラック 寸法S(mm)6
注意
1つの固定リングで厚みが足りない場合には、複数の固定リングを使用し、厚みを調節してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする