※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K1608 ファスナー サイズ16 クリップピン ローレット頭 LAMP(スガツネ工業) 37878206 K1608 ファスナー サイズ16 クリップピン ローレット頭 LAMP(スガツネ工業) 37878206

ファスナー サイズ16 クリップピン ローレット頭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37878206 品番 K1608
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。

材質黄銅(真鍮)/ステンレス鋼 タイプローレット頭 寸法L(mm)26.2 寸法H(mm)(最大)9 仕上ニッケルめっき/- 寸法I(mm)22.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする