PJ-60AE ジョイントシステム PJ型 LAMP(スガツネ工業) 37878312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJ-60AE ジョイントシステム PJ型 LAMP(スガツネ工業) 37878312
PJ-60AE ジョイントシステム PJ型 LAMP(スガツネ工業) 37878312
PJ-60AE ジョイントシステム PJ型 LAMP(スガツネ工業) 37878312
PJ-60AE ジョイントシステム PJ型 LAMP(スガツネ工業) 37878312
PJ-60AE ジョイントシステム PJ型 LAMP(スガツネ工業) 37878312
PJ-60AE ジョイントシステム PJ型 LAMP(スガツネ工業) 37878312
PJ-60AE ジョイントシステム PJ型 LAMP(スガツネ工業) 37878312
PJ-60AE ジョイントシステム PJ型 LAMP(スガツネ工業) 37878312
PJ-60AE ジョイントシステム PJ型 LAMP(スガツネ工業) 37878312

ジョイントシステム PJ型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様破壊荷重284N[29kgf]注文コード37878312品番PJ-60AE
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。
付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。
各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。
組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。
PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。

材質
(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)
(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理
寸法A(mm)55寸法B(mm)22寸法C(mm)10寸法D(mm)1~3寸法E(mm)39寸法F(mm)B/2寸法d(mm)M6×16仕様破壊荷重284N[29kgf]タイプ導電タイプ溝幅(mm)6ねじ寸法MなしRoHS指令(10物質対応)対応推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・m])6[61.2]
注意
結合するフレームは同じ寸法・形状のものを使用してください。
適用フレーム寸法は参考です。現品にてご確認ください。
推奨締め付けトルクは取付条件により異なります。ご使用の際、試験を行いトルク値を決めてください。
導電タイプは完全に導電を保証する製品ではありません。また、ジョイント金具を再使用すると導電性能が落ちる場合があります。組立後、導電確認を必ず行ってください。

商品説明動画

ジョイントシステム PJ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする