※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-PTB-30-8 ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット LAMP(スガツネ工業) 37878382 AS-PTB-30-8 ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット LAMP(スガツネ工業) 37878382 AS-PTB-30-8 ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット LAMP(スガツネ工業) 37878382 AS-PTB-30-8 ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット LAMP(スガツネ工業) 37878382

ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容パネル固定中間ブラケット(AS-PTB)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×10)×3個 注文コード37878382 品番AS-PTB-30-8
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。
アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。
ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。

適合(アルミフレーム)30×30mm 溝幅6mm セット内容パネル固定中間ブラケット(AS-PTB)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×10)×3個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする