カーポートに照明をつけようとしていましたが、フレームに溝が切ってあり、色々計算した結果、この商品を使うと穴を明けずに取り付けることができました。自己責任ですけど、うまくいきました。
ずっと前からテラスのやねから日除けを設置したかったのですが、このような部材があるのを知りませんでした。
大変役に立っています
即納で助かりました、必要時在庫があるのは本当に重宝致します。
ご意見ありがとうございました。
一般的なアルミフレームではなく、某社カーポートのアルミフレーム(梁)に物干し金具を付ける為にブラケットを取り付けする際に使用しました。
溝の寸法が、一般的なアルミフレームと異なっていましたが、問題無く取り付けることができました。
各社のアルミプロファイルを使用しています。これまでそれぞれの会社のナットを購入してきましたが、一社だけ売掛払いができずに入手できず困っていました。このタイプのナットなら、溝のサイズ(8 mm or 10 mm)に合わせるだけでよいので便利です。