AS-10M5 ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット LAMP(スガツネ工業) 37878461 AS-10M5 ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット LAMP(スガツネ工業) 37878461 AS-10M5 ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット LAMP(スガツネ工業) 37878461 AS-10M5 ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット LAMP(スガツネ工業) 37878461

ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)24 ねじ寸法MM5 注文コード37878461 品番AS-10M5
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は寸法L・ねじ寸法M・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。
ねじのゆるみ止めコーティング付きです。
ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。
各社アルミフレームに幅広く使用できます。

寸法A(mm)17 寸法D(mm)9.9 寸法H1(mm)6 寸法H2(mm)3 寸法H3(mm)1.8 寸法L(mm)24 材質ステンレス鋼(SUS316) 質量(g)7 タイプ後付けタイプ 溝幅(mm)10mm溝用 仕上バレル研磨 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])3〜5.4[30.6〜55.1] ねじ寸法MM5 寸法a(°)32 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
推奨締め付けトルク範囲内で取り付けてください。ASシリーズ(アルミフレーム取付)の部品セットには、必要なASナットが付属しています。
ゆるみ止めコーティングは繰り返し使用すると効果が弱まるため、2〜3回を目安にご使用ください。
ASナット単品でご注文いただく場合、取付ねじは付属していません。アルミフレームや製品に合わせて適切な長さの取付ねじをご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37878461
2023-01-18
用途:
カーポートに照明設置

カーポートに照明をつけようとしていましたが、フレームに溝が切ってあり、色々計算した結果、この商品を使うと穴を明けずに取り付けることができました。自己責任ですけど、うまくいきました。

6人が参考にしています
対象商品:
37878416
2021-06-18
用途:
日除けの設置
友伸建設 様 (建設業・工事業)

ずっと前からテラスのやねから日除けを設置したかったのですが、このような部材があるのを知りませんでした。
大変役に立っています

1人が参考にしています
対象商品:
37878477
2019-12-24
用途:
ダクター組立
卸売・小売業

即納で助かりました、必要時在庫があるのは本当に重宝致します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37878477
2017-04-23
用途:
カーポートのアルミフレーム(梁)にブラケットを取り付ける時に使用

一般的なアルミフレームではなく、某社カーポートのアルミフレーム(梁)に物干し金具を付ける為にブラケットを取り付けする際に使用しました。
溝の寸法が、一般的なアルミフレームと異なっていましたが、問題無く取り付けることができました。

3人が参考にしています
対象商品:
37878452
2015-12-28
用途:
アルミプロファイルへの部材の取り付け

各社のアルミプロファイルを使用しています。これまでそれぞれの会社のナットを購入してきましたが、一社だけ売掛払いができずに入手できず困っていました。このタイプのナットなら、溝のサイズ(8 mm or 10 mm)に合わせるだけでよいので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする