※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-9232-D ステンレス鋼(SUS316)製 シリンダーロック クォーターターン LAMP(スガツネ工業) 37878671 200-9232-D ステンレス鋼(SUS316)製 シリンダーロック クォーターターン LAMP(スガツネ工業) 37878671 200-9232-D ステンレス鋼(SUS316)製 シリンダーロック クォーターターン LAMP(スガツネ工業) 37878671

ステンレス鋼(SUS316)製 シリンダーロック クォーターターン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様同番(No.1333)、90°回転2箇所抜け 注文コード37878671 品番200-9232-D
参考基準価格(税別)¥9,540 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。
インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。

仕様同番(No.1333)、90°回転2箇所抜け 材質ステンレス鋼(SUS316) 適合板厚(mm)8以下
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。 画像のキー握り部の形状は代表的なものです。また材料は鋼もしくは黄銅(真鍮)となり、指定ができませんのでご了承ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする