200-9202 シリンダーロック クォーターターン LAMP(スガツネ工業) 37878696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-9202 シリンダーロック クォーターターン LAMP(スガツネ工業) 37878696
200-9202 シリンダーロック クォーターターン LAMP(スガツネ工業) 37878696
200-9202 シリンダーロック クォーターターン LAMP(スガツネ工業) 37878696

シリンダーロック クォーターターン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個材質(ハウジング)亜鉛合金/ブラック(六角ナット・フランジ付六角ボルト)鋼/光沢クロメート処理(キー)鋼)/ニッケルめっき仕様同番(No.1333)シャッター付、キーは90°回転2箇所抜け注文コード37878696品番200-9202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550

取り付け時に本体とカムの取り外しが不要な、ダイレクトイン機能付です(カム高さ10mm以上)。
左右兼用タイプです。
ダストキャップを使用するとIP65に対応できます。
ロックの施解錠とカムの回転が別構造のため、パッキンの締め込みでカムに負荷がかかる場合でも、ロック部には負荷がかかりません。

材質
(ハウジング)亜鉛合金/ブラック
(六角ナット・フランジ付六角ボルト)鋼/光沢クロメート処理
(キー)鋼)/ニッケルめっき
用途シールドラック、自動販売機、分電盤、各種工作機械など外径D(Φmm)(ハウジング)28仕様同番(No.1333)シャッター付、キーは90°回転2箇所抜け適合板厚(mm)8以下
注意
画像および図のキー握り部の形状は代表的なものです。また材料は鋼もしくは黄銅(真鍮)となり、指定ができませんのでご了承ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37878696
2021-06-09
用途: 工具箱の鍵の取り付け
建設業・工事業

表面の高さが低く、スマートな印象で良いです。
使用感も問題無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする