290-9307 クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307 LAMP(スガツネ工業) 37878951 290-9307 クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307 LAMP(スガツネ工業) 37878951 290-9307 クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307 LAMP(スガツネ工業) 37878951 290-9307 クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307 LAMP(スガツネ工業) 37878951

クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37878951 品番290-9307
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。
3桁の解錠番号は変更できます。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。

材質
(つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装
(カム)鋼/光沢クロメート処理
(Oリング)ニトリルゴム
用途制御盤、配電盤、サーバーラック 仕様カム付 質量(g)150 適合板厚(mm)18以下
注意
解錠番号が分からないと、解錠・番号変更ができません。番号忘れを防ぐため、番号をどこかにメモしておくことをお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37878951
2018-06-30
用途:
郵便ポスト
サービス業

ネジ止めががっちり止まらないのでダイヤルが安定しない点を改良してください。又数字をもう少し大きくしてください使用しずらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする