7802-D ダイヤル付カムロック 7802型 LAMP(スガツネ工業) 37878976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7802-D ダイヤル付カムロック 7802型 LAMP(スガツネ工業) 37878976 7802-D ダイヤル付カムロック 7802型 LAMP(スガツネ工業) 37878976 7802-D ダイヤル付カムロック 7802型 LAMP(スガツネ工業) 37878976

ダイヤル付カムロック 7802型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37878976 品番7802-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤルまたはキーで解錠できます。
解錠番号を忘れた場合はキーを使って解錠できます。
解錠時にキーは抜けず、つまみ兼用となります。
キーは360°回転1ヶ所抜けです。時計回り、反時計回りのどちらにも回転します。つまみ(本体外周部)の回転角度は90°です。
鍵違い数は最大600通りです。

材質
(本体)亜鉛合金/クロームめっき
(カム)鋼/光沢クロメート処理
(キー)黄銅(真鍮)・樹脂/ニッケルめっき
仕様同番 質量(g)280 適合板厚(mm)21以下
注意
※防犯上、ロック時はすべてのダイヤルを動かしてください。
※解錠番号がわからないと、番号変更ができません。番号忘れを防ぐため番号をどこかにメモしておくことをお薦めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする