MD-N1-B ミリオンロック シリンダー内筒 MD-N1型 LAMP(スガツネ工業) 37879055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD-N1-B ミリオンロック シリンダー内筒 MD-N1型 LAMP(スガツネ工業) 37879055 MD-N1-B ミリオンロック シリンダー内筒 MD-N1型 LAMP(スガツネ工業) 37879055 MD-N1-B ミリオンロック シリンダー内筒 MD-N1型 LAMP(スガツネ工業) 37879055

ミリオンロック シリンダー内筒 MD-N1型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37879055 品番MD-N1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,940
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シリンダー内筒が交換できる、マスターキー機能付シリンダー錠です。
キーの紛失や使用者の変更時に、シリンダー錠を本体ごと取り替える必要がないため、管理が大変容易です。
施錠時は、正面からロックプレートが見えません。また、カバー、リング付で外観がスッキリしています。
脱着方法はシリーズ紹介ページをご覧ください。

付属品
十字穴付皿木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)
受座
仕様別番 材質ステンレス鋼(SUS304)/亜鉛合金 仕上バレル研磨/有色クロメート処理 オプションガラス錠用埋込受座 GL-UU32型
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。 シリンダーケースへの装着は付属キーで行えますが、取り外しには別売のチェンジキー MD-K1が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする