2200GL-B シリンダーガラス表示錠 2200GL型 LAMP(スガツネ工業) 37879152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2200GL-B シリンダーガラス表示錠 2200GL型 LAMP(スガツネ工業) 37879152 2200GL-B シリンダーガラス表示錠 2200GL型 LAMP(スガツネ工業) 37879152 2200GL-B シリンダーガラス表示錠 2200GL型 LAMP(スガツネ工業) 37879152 2200GL-B シリンダーガラス表示錠 2200GL型 LAMP(スガツネ工業) 37879152

シリンダーガラス表示錠 2200GL型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37879152 品番2200GL-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

施錠状態が一目でわかる表示器付です(解錠時/青、施錠時/赤)。
左右兼用タイプです。

付属品
キー
受座
材質
(正面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
(本体・六角ナット・キー・ロックピン)黄銅(真鍮)
(カム・平ワッシャ・受座・ねじ)鋼
(プラスチックワッシャ)ポリアミド
仕様別番、表示器付 オプションガラス錠用埋込受座 GL-UU32型 質量(g)75 シリンダー径(Φmm)19.5 取付可能ガラス厚(mm)4〜6
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする