※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M62-BM マグナロック M62型 LAMP(スガツネ工業) 37880412 M62-BM マグナロック M62型 LAMP(スガツネ工業) 37880412 M62-BM マグナロック M62型 LAMP(スガツネ工業) 37880412 M62-BM マグナロック M62型 LAMP(スガツネ工業) 37880412 M62-BM マグナロック M62型 LAMP(スガツネ工業) 37880412

マグナロック M62型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様吸着感知機能付き扉開閉感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)開閉試験:100万回(規格:BHMA A156.23-2004・M32型、M62型で実施) 注文コード37880412 品番M62-BM
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

防水・防塵仕様です。
マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。
最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。
DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。
標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。
側面取付タイプと正面取付タイプがあります。
扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)

仕様
吸着感知機能付き
扉開閉感知機能無し
防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
開閉試験:100万回(規格:BHMA A156.23-2004・M32型、M62型で実施)
材質
(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)
(ストライクプレート)特殊鋼
寸法A(mm)152.4 寸法B(mm)69.9 付属品ストライクプレート オプションストライクプレート用衝撃吸収パーツセット 寸法(mm)- 質量(kg)4.8 タイプ側面取付タイプ 使用温度範囲(℃)-40〜60 電圧(V)DC12/24(-5〜+25%) 消費電力(W)3 電流(mA)250/125 吸着力(N[kgf])5341[545] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
本体表面および金属部分は鋼製です。防錆仕様ではありませんが、吸着機能は維持します。
吸着力は本体を固定し、ストライクプレートを水平に引張った時の実測値です。吸着力にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
必ず同梱されている本体とストライクプレートの組合せでご使用ください。
スイッチはプラス側に設置してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする