LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の ロック、鍵、キー
両開き扉用マグナロック DM62-M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37880482
品番
DM62-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥210,000
防水・防塵仕様です。
両開き扉用マグナロックです。
吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
材質
(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)
(ストライクプレート)特殊鋼
付属品
ストライクプレート(2枚)
仕様
防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
オプション
ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASM
寸法(mm)
(ストライクプレート)153×70×13
使用温度範囲(℃)
-40〜60
電圧(V)
DC12/24(-5〜+25%)
消費電力(W)
6
電流(mA)
500/250
吸着力(N[kgf])
5341[545]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
本体表面および金属部分は鋼製です。防錆仕様ではありませんが、吸着機能は維持します。
必ず同梱されている本体とストライクプレートの組合せでご使用ください。
スイッチはプラス側に設置してください。
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37880482
DM62-M
13975757
DM62-M
電磁石式電気錠 マグナロック(両開き扉用・屋外対応タイプ) DM62-M DM62-M
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
199,800
税込
¥
219,780
重複の為