※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M34R-BM 埋込式マグナロック M34R型 LAMP(スガツネ工業) 37880534 M34R-BM 埋込式マグナロック M34R型 LAMP(スガツネ工業) 37880534 M34R-BM 埋込式マグナロック M34R型 LAMP(スガツネ工業) 37880534 M34R-BM 埋込式マグナロック M34R型 LAMP(スガツネ工業) 37880534 M34R-BM 埋込式マグナロック M34R型 LAMP(スガツネ工業) 37880534 M34R-BM 埋込式マグナロック M34R型 LAMP(スガツネ工業) 37880534

埋込式マグナロック M34R型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様吸着感知機能付き防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当) 注文コード37880534 品番M34R-BM
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

防水・防塵仕様です。
本体のみが埋込取り付けのタイプです。
扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。
本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉周りのデザインを損ないません。
DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます。
吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。
扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。

付属品
ストライクプレート
取付ブラケット(板金用)
仕様
吸着感知機能付き
防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
取付場所
(開き戸)扉面
(引き戸)扉側部小口面
寸法(mm)(ストライクプレート)162×37×11 使用温度範囲(℃)-40〜60 電圧(V)DC12/24(-5〜+25%) 消費電力(W)4.2 電流(mA)350/175 吸着力(N[kgf])2666[272]
注意
本体表面および金属部分は鋼製です。防錆仕様ではありませんが、吸着機能は維持します。
取付寸法、また適応扉厚などの詳細は、お問い合わせください。
吸着力にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
本体は必ず枠に、ストライクプレートは扉に取り付けてください。
必ず同梱の本体とストライクプレートの組合せでご使用ください。
スイッチはプラス側に設置してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする