屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。 後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。 通電時施錠型です。 扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。 電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。 扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。 扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。 消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。