ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37880604 品番SASM
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

扉を閉める際、ストライクプレートに当たる衝撃をやわらげます。
約490 N(50 kg)の衝撃まで耐えられます。
重量扉や門扉に効果的です。
マグナロック M32型、M62型、M82型、DM62-Mと併用できます。

仕様
防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
開閉試験:100万回(規格:BHMA A156.23-2004・M32型、M62型で実施)
用途マグナロックM32型/M62型/M82型専用 付属品ストライクプレート オプションストライクプレート用衝撃吸収パーツセット 仕上素地/光沢クロメート処理/ホワイト 材料ステンレス鋼/鋼/プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
部品の一部は鋼製で、防錆仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする