※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XMS 赤外線センサー XMS LAMP(スガツネ工業) 37880647 XMS 赤外線センサー XMS LAMP(スガツネ工業) 37880647 XMS 赤外線センサー XMS LAMP(スガツネ工業) 37880647 XMS 赤外線センサー XMS LAMP(スガツネ工業) 37880647

赤外線センサー XMS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37880647 品番XMS
参考基準価格(税別)¥57,100 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

マグナロックに直結できる専用赤外線センサーです。
感知する範囲をさまざまに設定できます。
感知範囲:前後20°、左右最大90°、距離最大6 m
モニターLED付きです。
屋内専用です。
タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できます。

用途室内用 仕様モニターLED付 材質プラスチック ホワイト 使用温度範囲(℃)0〜43 電圧(V)DC12/24(-5〜+25%) 電流(mA)20(待機時)、50(作動時) RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)最大/68(前後20°、左右最大90°)
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする