※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DK-26SS テンキーパッドコントローラー DK-26SS LAMP(スガツネ工業) 37880656 DK-26SS テンキーパッドコントローラー DK-26SS LAMP(スガツネ工業) 37880656 DK-26SS テンキーパッドコントローラー DK-26SS LAMP(スガツネ工業) 37880656

テンキーパッドコントローラー DK-26SS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37880656 品番DK-26SS
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。
解放時間を1〜99秒まで登録できます。
5〜7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。
安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。
キーパッド部は生活防水仕様で、屋外でも使えます。
特注対応でWIEGANDインターフェイス仕様DK-26Wもあります。
制御部寸法:H76×W203×D152 mm

材質
(キーパッド部)ステンレス鋼(SUS304)
(制御部)鋼
使用温度範囲(℃)
-30〜70(キーパッド部)
0〜70(制御部)
仕上
(キーパッド部)ヘアーライン
(制御部)黒塗装
質量(g)600 電圧(V)ACまたはDC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(制御部)203×152×76 電流(mA)7/20(待機時)、160/190(作動時) RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)5A
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする