LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
平丁番 F-A型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37881207
品番
F-76A
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質
鋼
耐荷重(N/ペア)
69
質量(g)
32.5
寸法H(mm)
76
寸法t(mm)
1.1
寸法D(Φmm)
5.5
タイプ
平行形
種類
平蝶番
寸法W(mm)
41
寸法d(Φmm)
4.4
仕上
光沢クロメート処理
寸法N(mm)
6
寸法P1(mm)
8
寸法P2(mm)
30
寸法P3(mm)
8
羽根厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
製品の動きにばらつきがあります。現品にてご確認ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。