LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼製丁番 D-S-A型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37881322
品番
D-S-64A
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法D(mm)
6.2
寸法H1(mm)
64
寸法H2(mm)
7
寸法H3(mm)
25
寸法W1(mm)
42.5
寸法W2(mm)
6
寸法W3(mm)
8
寸法d(mm)
5
寸法t(mm)
1.3
材質
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N/ペア)
98
付属品
十字穴付サラ木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
質量(g)
36.5
仕上
研磨
取付穴数
6
管数
5