LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼製丁番 D-S-A型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37881347
品番
D-S-89A
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法D(mm)
9
寸法H1(mm)
89
寸法H2(mm)
10.5
寸法H3(mm)
34
寸法W1(mm)
56.5
寸法W2(mm)
7.5
寸法W3(mm)
10.5
寸法d(mm)
5.4
寸法t(mm)
1.8
材質
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N/ペア)
196
付属品
十字穴付サラ木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)
質量(g)
91.6
仕上
研磨
取付穴数
6
管数
5