ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37881435 品番 D-S-25C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
寸法D(Φmm)3.7 寸法H1(mm)25.5 寸法H2(mm)5 寸法H3(mm)15.5 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)3.5 寸法d(Φmm)3.5 寸法t(mm)0.75 材質ステンレス鋼(SUS430 付属品十字穴付サラ木ねじ2.4×10(ステンレス鋼) 質量(g)4.4 仕上研磨 取付穴数4 管数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする