※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-S-38C ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型 LAMP(スガツネ工業) 37881453 D-S-38C ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型 LAMP(スガツネ工業) 37881453 D-S-38C ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型 LAMP(スガツネ工業) 37881453

ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37881453 品番 D-S-38C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
寸法D(Φmm)3.8 寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)5.5 寸法H3(mm)27 寸法W1(mm)26 寸法W2(mm)5 寸法d(Φmm)3.5 寸法t(mm)0.75 材質ステンレス鋼(SUS430 付属品十字穴付サラ木ねじ2.4×10(ステンレス鋼) 質量(g)7.7 仕上研磨 取付穴数4 管数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする