※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37881462
品番
D-S-51C
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
4.2
寸法H1(mm)
51
寸法H2(mm)
7
寸法H3(mm)
18.5
寸法W1(mm)
30.5
寸法W2(mm)
6
寸法d(Φmm)
4
寸法t(mm)
0.8
材質
ステンレス鋼(SUS430
付属品
十字穴付サラ木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)
質量(g)
12.9
仕上
研磨
取付穴数
6
管数
5