※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37881471
品番
D-S-64C
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
4.4
寸法H1(mm)
64
寸法H2(mm)
9
寸法H3(mm)
23
寸法W1(mm)
33
寸法W2(mm)
6.2
寸法d(Φmm)
4
寸法t(mm)
0.8
材質
ステンレス鋼(SUS430
付属品
十字穴付サラ木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
質量(g)
19.4
仕上
研磨
取付穴数
6
管数
5