ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50706

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37881496 品番50706
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。

寸法H(mm)26.5 寸法L1(mm)158 寸法L2(mm)84 寸法P1(mm)19.5 寸法P2(mm)25 寸法P3(mm)25 寸法R(mm)9 寸法t(mm)4 材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)115 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 耐荷重(N/ペア)118 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
蝶番は扉1枚に対して2個使いとします。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37881496
2017-07-05
用途:
バーの開閉ヒンジ
製造業

質感、重厚感よし。
しかしガタが大きく
要件を満たさず
不使用

対象商品:
37881496
2014-12-09
用途:
小型船舶外装の補修等

小型船舶の、ハッチのヒンジ用に購入しました。純正品は鋳造品で特殊な形状をしていましたので、価格が高く購入を断念しました。今回購入した品は、純正品とは形状が違いますが、価格も安く肉厚のあるステンレス製のため、強度及び海水による錆への耐久性も期待しています。

対象商品:
37881496
2013-09-11
用途:
プレジャーボート用のラダー
Fガレージ 様

趣味の釣り用の船のプロペラに藻やロープなどが絡まった時に足場にするラダーの蝶番を探していましたが ピッタリのものを見つけたので購入しました 実物は肉厚もありスタイルも良く あんまり見えないところに使うにはもったいない位 表面の仕上げも綺麗です こういう品物は日本人しか作れないと思います 大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする