LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27800
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37881532
品番
27800
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
寸法L(mm)
72
寸法L1(mm)
52
寸法L2(mm)
57
寸法P1(mm)
16
寸法P2(mm)
27
寸法P3(mm)
22
寸法P4(mm)
21
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
85
タイプ
丸板形
種類
平蝶番
仕上
鏡面研磨
適合扉高さ(mm)
700以下
羽根厚さ(mm)
4
適合扉厚(mm)
21以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
38
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4g以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。