曜日別特売
LSS-Z-A65 ステンレス鋼製平丁番 LSS型 LAMP(スガツネ工業) 37881575

LSS-Z-A65 ステンレス鋼製平丁番 LSS型 LAMP(スガツネ工業) 37881575
LSS-Z-A65 ステンレス鋼製平丁番 LSS型 LAMP(スガツネ工業) 37881575
LSS-Z-A65 ステンレス鋼製平丁番 LSS型 LAMP(スガツネ工業) 37881575

ステンレス鋼製平丁番 LSS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴なし注文コード37881575品番LSS-Z-A65
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレス鋼製の平蝶番です。
羽根の組合せが、通常型、平行型の2種あり、それぞれも穴付き&穴無しがあります。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)125タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)取付穴なし仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3材質(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS304)本体幅(mm)56
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする