※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSS-Z-N65 ステンレス鋼製平丁番 LSS型 LAMP(スガツネ工業) 37881584 LSS-Z-N65 ステンレス鋼製平丁番 LSS型 LAMP(スガツネ工業) 37881584 LSS-Z-N65 ステンレス鋼製平丁番 LSS型 LAMP(スガツネ工業) 37881584

ステンレス鋼製平丁番 LSS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴あり 注文コード37881584 品番LSS-Z-N65
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は取付穴など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼製の平蝶番です。
羽根の組合せが、通常型、平行型の2種あり、それぞれも穴付き&穴無しがあります。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g)125 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304) 取付穴あり 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)65 羽根厚さ(mm)3 材質(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS304) 本体幅(mm)56
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする